Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6204-2Z/C2ELHT23

  • ERIKS:13197846
  • Fabricant:7316570902747
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde présente une conception robuste et polyvalente, optimisée pour un faible frottement et des vitesses de rotation élevées. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, assurant des performances fiables dans des conditions de fonctionnement variables. Des protections intégrées des deux côtés offrent une protection efficace contre les contaminants et contribuent à retenir la graisse pour une durée de vie prolongée.

Caractéristiques
  • Des doubles protections intégrées empêchent la pénétration de Verunreinigungen et retiennent la graisse pour une plus longue durée de vie des roulements.
  • La construction en acier pour roulements offre robustesse et résistance à l'usure pour les environnements exigeants
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse tout en réduisant la génération de chaleur pendant l’utilisation.
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions, permettant des configurations de montage polyvalentes
  • La cage en tôle maintient la séparation des billes pour une répartition uniforme de la charge et une réduction des vibrations
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des roulements compacts et nécessitant peu d'entretien
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant à des vitesses de rotation élevées et sous des charges modérées
  • Compatible avec les pompes exposées à la pénétration de poussière ou d’humidité
Ajouter à la liste

12,78 €/ Unitéhors TVA

15,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6204
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C2
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Vitesse limite
17000 rpm
Poids
0.107 kg
Poids
0.24 lb