Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6204-2Z

  • ERIKS:23758284
  • Fabricant:7316570484762
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une construction robuste et simple, optimisée pour une faible friction et un fonctionnement à grande vitesse. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions, il nécessite un entretien minimal grâce à son blindage intégré. Le roulement utilise une lubrification à la graisse et est fabriqué en acier pour roulements afin d’assurer une longue durée de vie. Les blindages intégrés permettent de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants, garantissant la fiabilité dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Les écrans intégrés retiennent le lubrifiant et excluent les particules, réduisant ainsi le risque de contamination
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, augmentant ainsi l'efficacité opérationnelle
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, permettant une installation flexible
  • La construction en acier pour roulements offre une durabilité qui prolonge la durée de vie en environnements difficiles
  • Nécessite peu de maintenance, minimise les temps d'arrêt et favorise un fonctionnement continu
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les industries de la manutention pour des performances durables
  • Compatible avec les pompes fonctionnant dans des environnements présentant des contaminants potentiels
Ajouter à la liste

5,98 €/ Unitéhors TVA

7,24 €TVA incluse

558 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6204
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Limite de fatigue
0.28 kN
Vitesse limite
17000 rpm
Poids
0.107 kg
Poids
0.24 lb
da_min
25.6 mm
da_max
28.7 mm
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm
d1
28.8 mm
D2
40.59 mm
Da_max
41.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatives

7,51 €/ Unitéhors TVA

9,09 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026