Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6204-2RSLTN9/C3VT162

  • ERIKS:13197845
  • Fabricant:7316571824628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des applications de mouvement industriel polyvalentes. Il présente une configuration de série 6204 avec un joint 2RSL pour une protection renforcée. Le produit a un poids net de 0,0989 kg, ce qui facilite l’assemblage et la manutention. Fabriqué par SKF, il convient à divers environnements opérationnels nécessitant des performances de roulement fiables.

Caractéristiques
  • Le joint 2RSL offre une protection efficace contre la contamination et prolonge la durée de vie des roulements
  • Le poids net de 0,0989 kg permet une intégration aisée dans des ensembles compacts.
  • La conception à gorge profonde assure un fonctionnement stable sous charges radiales et axiales
  • La configuration de la série 6204 garantit la compatibilité avec les dimensions de logement standard
  • La fabrication SKF offre une qualité constante pour des exigences industrielles élevées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres moteurs dans des systèmes de convoyeurs industriels
  • Idéal pour les ensembles de moteurs électriques nécessitant un contrôle précis des mouvements
  • Compatible avec les machines agricoles dans des conditions de fonctionnement difficiles
Ajouter à la liste

16,80 €/ Unitéhors TVA

20,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6204
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
VT162
Poids
0.0989 kg
Poids
0.22 lb