Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6204-2RSL

  • ERIKS:23758281
  • Fabricant:7316571823928
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde présente une faible friction et un système d’étanchéité optimisé pour une durée de vie prolongée. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et permet des vitesses de rotation élevées avec un minimum de vibrations. Conçu pour un montage simple et des besoins de maintenance réduits, ce roulement convient aux applications industrielles exigeantes. Les joints intégrés retiennent le lubrifiant et protègent contre les contaminants, améliorant ainsi la fiabilité.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient la graisse et bloque les contaminants, ce qui prolonge la durée de vie et réduit les temps d’arrêt.
  • La conception à faible friction permet des vitesses plus élevées, favorisant une transmission de puissance efficace avec une moindre génération de chaleur
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions, assurant ainsi une gestion polyvalente des charges pour les systèmes
  • La construction robuste en acier pour roulements assure une durabilité lors d’un fonctionnement industriel continu et réduit les remplacements
  • Un montage simple et une configuration à une rangée réduisent la complexité d’installation et l’effort de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement fiable et silencieux
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des intervalles de maintenance minimaux
  • Compatible avec les pompes exposées à la fois aux forces radiales et axiales
  • Utilisé avec des réducteurs lorsque la rotation à grande vitesse est essentielle
Ajouter à la liste

11,39 €/ Unitéhors TVA

13,78 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6204
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Limite de fatigue
0.28 kN
Vitesse limite
17000 rpm
Poids
0.102 kg
Poids
0.22 lb
da_min
25.6 mm
da_max
26 mm
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm
D2
40.59 mm
d2
25.46 mm
Da_max
41.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm