Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6204-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281263
  • Fabricant:7316579764247
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est conçu pour des applications dans l'industrie alimentaire, avec des joints de contact des deux côtés et une graisse de qualité alimentaire. Il permet des vitesses de rotation élevées avec un faible frottement et un fonctionnement silencieux. Fabriqué en acier pour roulements, il convient aux environnements non corrosifs nécessitant le respect des réglementations en matière de sécurité alimentaire. Sa conception robuste et polyvalente supporte des charges radiales et axiales avec un minimum d'entretien.

Caractéristiques
  • Les joints et graisses de qualité alimentaire contribuent au respect des réglementations en matière de sécurité alimentaire
  • La conception à une rangée de gorge profonde permet un fonctionnement à faible frottement et à grande vitesse de rotation
  • Des joints de contact des deux côtés offrent une protection renforcée contre les contaminants
  • La construction en acier pour roulements offre durabilité et résistance aux contraintes mécaniques
  • Des exigences minimales en matière de maintenance réduisent les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les lignes de transformation des aliments et des boissons
  • Idéal pour les machines non corrosives fonctionnant dans des environnements hygiéniques
  • Compatible avec les équipements nécessitant des performances fiables à faible vibration
Ajouter à la liste

7,89 €/ Unitéhors TVA

9,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6204
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Limite de fatigue
0.28 kN
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.106 kg
Poids
0.23 lb
da_min
25.6 mm
da_max
26 mm
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm
D2
25.46 mm
Da_max
41.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm