Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6204-2RSH/LHT23

  • ERIKS:24002454
  • Fabricant:7316571819853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde dispose d’un alésage de 20 mm et d’un diamètre extérieur de 47 mm. Il est équipé de joints pour contenir le lubrifiant et empêcher l’entrée de contaminants. La conception permet l’utilisation dans des applications nécessitant des composants de 14 mm de large. Le roulement est conçu pour une charge dynamique de 13,5 kN et peut fonctionner jusqu’à 20000 tr/min. Sa construction assure des performances fiables dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception étanche protège contre la contamination et prolonge la durée de vie des roulements
  • Une capacité de charge dynamique de 13,5 kN permet une utilisation dans des environnements opérationnels de moyenne intensité.
  • La largeur de 14 mm permet des installations compactes dans des espaces restreints
  • La vitesse limite de 20 000 tr/min permet des applications à grande vitesse sans accumulation excessive de chaleur
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les moteurs et pompes industriels
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un mouvement rotatif fiable
  • Compatible avec les machines automatisées impliquant des cycles de fonctionnement fréquents
Ajouter à la liste

14,70 €/ Unitéhors TVA

17,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse limite
20000 rpm
Poids
0.106 kg
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm