Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6204-2RSH/GJN

  • ERIKS:13197837
  • Fabricant:7316572107904
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des vitesses de rotation élevées et des environnements à faible friction. Il est prévu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement est équipé de joints intégrés des deux côtés, optimisant la rétention du lubrifiant et l’exclusion des contaminants. Sa construction robuste en acier pour roulements assure durabilité et longue durée de vie. La conception facilite le montage et nécessite un entretien minimal.

Caractéristiques
  • Un fonctionnement à faible friction permet des vitesses de rotation élevées sans génération excessive de chaleur
  • Le double joint intégré retient la graisse et empêche la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La géométrie à une rangée de gorge profonde supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens
  • La cage en tôle assure la stabilité et réduit le risque de défaillance mécanique
  • Le jeu radial CN garantit une précision de fonctionnement optimale et une réduction des vibrations sous charge
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse avec un minimum d'entretien
  • Utilisé avec des pompes exposées à la poussière ou à l’humidité pour une durée de vie des roulements prolongée
  • Compatible avec les réducteurs nécessitant un support robuste pour des charges combinées
Ajouter à la liste

7,38 €/ Unitéhors TVA

8,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6204
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.106 kg
Poids
0.23 lb