Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6204-2RSH/C4

  • ERIKS:13529737
  • Fabricant:7316572105535
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints intégrés des deux côtés pour une protection renforcée dans des environnements exigeants. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il offre une faible friction et une réduction optimisée du bruit. Sa construction robuste supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Son montage aisé et ses besoins de maintenance réduits le rendent adapté à une utilisation industrielle continue.

Caractéristiques
  • Les joints intégrés retiennent le lubrifiant et empêchent les contaminants de pénétrer afin de prolonger la durée de vie
  • La cage en tôle garantit la durabilité pour un fonctionnement continu sous charge
  • La conception à faible frottement prend en charge les applications à grande vitesse tout en minimisant les pertes d'énergie
  • Le jeu radial interne C4 permet la dilatation thermique dans des environnements exigeants
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et simplifie l'installation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation à grande vitesse fiable
  • Idéal pour les systèmes de convoyage exposés à la pénétration de poussière ou d’humidité
  • Compatible avec les réducteurs industriels prenant en charge des charges directionnelles variables
Ajouter à la liste

7,37 €/ Unitéhors TVA

8,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6204
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.106 kg
Poids
0.23 lb
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm