Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6204-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758278
  • Fabricant:7316571819594
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des joints des deux côtés, offrant une faible friction et optimisé pour un fonctionnement à grande vitesse. Le roulement supporte à la fois des charges radiales et axiales et est fabriqué en acier pour roulements afin d'assurer sa robustesse. Son étanchéité intégrée réduit les besoins de maintenance et prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants. Le produit est fabriqué par SKF et convient aux exigences de rotation élevées.

Caractéristiques
  • Des joints des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et réduit la consommation d'énergie dans les applications
  • Supporte à la fois les charges radiales et axiales, assurant ainsi une flexibilité opérationnelle dans diverses positions de montage
  • La construction robuste en acier pour roulements assure la durabilité dans les environnements industriels exigeants
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et prolonge les intervalles de fonctionnement entre les entretiens
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans des environnements d’assemblage de précision
  • Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant sous des cycles de charge continus
  • Compatible avec les pompes industrielles nécessitant une rotation à grande vitesse constante
Ajouter à la liste

7,37 €/ Unitéhors TVA

8,92 €TVA incluse

131 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6204
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.106 kg
Poids
0.23 lb