Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6204-2RS2/C3GJN

  • ERIKS:24002451
  • Fabricant:7316571533605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée de type à gorge profonde est équipé de joints intégrés des deux côtés pour assurer une rétention fiable du lubrifiant et empêcher la pénétration de contaminants. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et comprend une cage en tôle conçue pour supporter efficacement les charges radiales et axiales dans les deux sens. Avec une largeur compacte de 0,5512 pouce, il offre une faible friction, réduit les vibrations et permet des vitesses de rotation élevées. Le jeu interne C3 permet la dilatation thermique, ce qui le rend adapté aux environnements opérationnels exigeants.

Caractéristiques
  • Des joints d’étanchéité de contact des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants dans le roulement
  • La cage en tôle assure la stabilité dimensionnelle pendant le fonctionnement sous des charges variables
  • Le jeu C3 permet de compenser la dilatation thermique afin de maintenir une rotation régulière
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse jusqu'à 32 000 tours par minute
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et prolonge la durée de vie
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques compacts nécessitant une grande vitesse et un faible niveau sonore
  • Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant sous charge radiale et axiale continue
  • Compatible avec les pompes industrielles où une étanchéité fiable est essentielle
Ajouter à la liste

7,87 €/ Unitéhors TVA

9,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6204
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Vitesse limite
20000 rpm
Poids
0.106 kg
Poids
0.23 lb