11,03 €/ Unitéhors TVA
13,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | LHT23 |
Charge dynamique | 9.95 kN |
Charge statique | 4.75 kN |
Vitesse limite | 24000 rpm |
Poids | 0.064 kg |
B | 12 mm |
D | 40 mm |
d | 17 mm |