Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6203-2Z/GJN

  • ERIKS:13197801
  • Fabricant:7316572316061
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques de protection des deux côtés. Il est optimisé pour un faible niveau sonore, une faible friction et des vitesses de rotation élevées. Le roulement supporte à la fois des charges radiales et axiales et est fabriqué en acier de roulement robuste. Conçu pour une installation facile et des besoins de maintenance réduits dans les environnements industriels.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées empêchent la pénétration de contaminants, ce qui prolonge la durée de vie des roulements
  • Une géométrie optimisée réduit les frottements et permet un fonctionnement efficace à grande vitesse
  • Supporte à la fois des charges radiales et axiales, ce qui augmente la polyvalence d’utilisation
  • La lubrification par graisse réduit la nécessité d’intervalles de maintenance fréquents
  • La construction en tôle du carter garantit la durabilité dans des conditions de fonctionnement exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines de précision nécessitant une rotation à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes automatisés de manutention des matériaux
  • Compatible avec les moteurs électriques pour ensembles d’entraînement industriels
Ajouter à la liste

5,64 €/ Unitéhors TVA

6,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6203
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.0657 kg
Poids
0.14 lb