Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6203-2Z/C4

  • ERIKS:24002442
  • Fabricant:7316570819786
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de protections des deux côtés pour retenir le lubrifiant et empêcher l’entrée de contaminants. Sa construction robuste en acier pour roulements assure la durabilité et supporte des charges radiales et axiales. Son design à faible frottement permet des vitesses de rotation élevées et réduit les vibrations. Le jeu interne C4 améliore les performances dans des conditions de fonctionnement spécifiques. L’étanchéité intégrée réduit les besoins de maintenance et prolonge la durée de vie.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés assurent la rétention du lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants
  • Une faible friction optimise les performances dans les applications rotatives à grande vitesse et réduit l’usure
  • Le jeu interne C4 assure une stabilité thermique dans des environnements opérationnels exigeants
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et favorise une durée de service prolongée
  • La construction en acier pour roulements offre une grande capacité de charge pour les forces radiales et axiales
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des performances à grande vitesse et à faible niveau sonore
  • Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant sous des conditions de charge et de température variables
  • Compatible avec les ventilateurs et les pompes nécessitant une fiabilité
  • roulements à faible maintenance
Ajouter à la liste

5,64 €/ Unitéhors TVA

6,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6203
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.0657 kg
Poids
0.14 lb
Alternatives

6,69 €/ Unitéhors TVA

8,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026