Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6203-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758255
  • Fabricant:7316571511306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’un écran des deux côtés pour une étanchéité fiable. Conçu pour un faible frottement et un fonctionnement à grande vitesse, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. La construction robuste en acier pour roulements assure une longue durée de vie et réduit les besoins de maintenance dans les applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • La conception à double protection retient le lubrifiant à l'intérieur et empêche les contaminants de pénétrer, prolongeant ainsi la durée de vie.
  • Une faible friction permet des vitesses de rotation élevées, réduisant ainsi les temps d'arrêt opérationnels
  • Accueille à la fois des charges radiales et axiales, améliorant ainsi la polyvalence de la manutention des charges
  • La construction en acier de roulement de précision assure la durabilité dans des environnements exigeants
  • La lubrification par graisse réduit la maintenance pour un fonctionnement en continu
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une grande vitesse et un fonctionnement silencieux
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou contaminés
  • Compatible avec les pompes industrielles nécessitant des intervalles d’entretien prolongés
Ajouter à la liste

5,64 €/ Unitéhors TVA

6,82 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6203
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GJN
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
4.75 kN
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm