Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6203-2RSL/LHT23

  • ERIKS:13197786
  • Fabricant:7316572845042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ces informations sont basées sur l’IA générative et doivent être vérifiées de manière indépendante pour les décisions critiques en matière de MRO. Aucun renseignement technique ou spécifique au produit n’est fourni dans le texte. Il est conseillé aux utilisateurs de vérifier tous les détails avant utilisation. Le contenu n’inclut ni spécifications ni recommandations d’application.

Caractéristiques
  • Les informations fournies sont générées par l’IA pour soutenir les demandes initiales
  • Les utilisateurs reçoivent des contenus conçus pour une vérification indépendante supplémentaire
  • L'absence de détails techniques incite à consulter directement le fournisseur ou le fabricant
  • Aucune valeur spécifique indiquée
  • Aucune valeur spécifique indiquée
Application et utilisation
  • Utilisé lors de la recherche préliminaire pour la sélection de produits MRO
  • Idéal pour évaluer le besoin de consultation technique supplémentaire
  • Compatible avec les flux de travail nécessitant la vérification du contenu généré par l’IA
Ajouter à la liste

14,38 €/ Unitéhors TVA

17,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6203
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
4.75 kN
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm