Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6203-2RSL/C3

  • ERIKS:23758250
  • Fabricant:7316571857145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 17 mm et un diamètre extérieur de 40 mm. Il est équipé de joints pour empêcher la pénétration de contaminants. Le roulement supporte une charge dynamique de 9,95 kN et fonctionne à des vitesses allant jusqu'à 24 000 tr/min. Sa largeur de 12 mm permet une intégration dans des ensembles compacts dans divers environnements industriels.

Caractéristiques
  • La conception étanche empêche la pénétration de poussière et de débris, ce qui améliore la fiabilité du roulement
  • La capacité de charge dynamique élevée de 9,95 kN supporte des contraintes d’application exigeantes
  • Vitesse limite de 24 000 tr/min répond aux exigences de fonctionnement à grande vitesse
  • La largeur compacte de 12 mm permet l'installation dans des ensembles d'équipements à espace restreint
Application et utilisation
  • Utilisé avec des poulies de renvoi dans les équipements de jardin et de pelouse
  • Idéal pour les embrayages et les rouleaux exposés aux contaminants
  • Compatible avec les broches et les roulettes dans des environnements difficiles
Ajouter à la liste

8,67 €/ Unitéhors TVA

10,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6203
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.065 kg
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm