Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6203-2RSL

  • ERIKS:23758249
  • Fabricant:7316571856391
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée étanche, optimisée pour une faible friction et un faible niveau sonore. Les joints intégrés à faible friction permettent de retenir le lubrifiant et d’éviter toute contamination, ce qui favorise des vitesses de rotation élevées. Sa construction robuste supporte à la fois les charges radiales et axiales, tandis que l’acier de roulement garantit la durabilité. Conçu pour un montage facile et un entretien minimal, cet ensemble convient aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Des joints intégrés à faible frottement retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de vie des roulements prolongée
  • La configuration polyvalente à une rangée prend en charge les charges radiales et axiales dans les deux sens
  • La capacité à grande vitesse jusqu'à 38 000 tr/min augmente la flexibilité opérationnelle pour les applications dynamiques
  • La construction en acier pour roulements améliore la résistance et la durée de vie dans des environnements exigeants
  • La conception à faible frottement minimise les pertes d'énergie et réduit la température de fonctionnement pour une meilleure efficacité.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et à grande vitesse
  • Idéal pour les ventilateurs industriels exigeant une grande fiabilité
  • fonctionnement sans maintenance
  • Compatible avec les convoyeurs fonctionnant dans des environnements contenant de la poussière ou des contaminants
Ajouter à la liste

10,21 €/ Unitéhors TVA

12,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6203
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Limite de fatigue
0.2 kN
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.0651 kg
Poids
0.14 lb
da_min
21.2 mm
da_max
22 mm
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm
D2
34.98 mm
d2
21.75 mm
Da_max
35.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

8,08 €/ Unitéhors TVA

9,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026