Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6203-2RSH/W64

  • ERIKS:13197779
  • Fabricant:7316572192788
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde à une rangée présente une conception robuste optimisée pour un faible frottement et un fonctionnement à grande vitesse. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, assurant ainsi des performances polyvalentes. Le roulement nécessite peu d'entretien et est fabriqué en acier pour roulements afin d'offrir une durabilité accrue. L'étanchéité des deux côtés avec des joints de contact aide à prévenir l'entrée de contaminants.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie opérationnelle
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées dans des environnements industriels exigeants
  • La lubrification Solid Oil réduit les besoins de relubrification et assure des performances constantes
  • La construction de cages en tôle offre résistance et stabilité sous diverses conditions de charge
  • L’acier pour roulements offre durabilité et résistance à l’usure en fonctionnement continu
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation à grande vitesse fiable
  • Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant sous des charges radiales et axiales variables
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs dans les équipements de traitement industriel
Ajouter à la liste

71,54 €/ Unitéhors TVA

86,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6203
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Solid Oil
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse limite
8400 rpm
Poids
0.0651 kg
Poids
0.14 lb
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm