Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6203-2RSH/C4

  • ERIKS:24002438
  • Fabricant:7316571855943
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une rangée avec des joints de contact intégrés. Ses propriétés de faible friction permettent un fonctionnement à grande vitesse et réduisent les vibrations pendant l’utilisation. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Les besoins de maintenance sont réduits grâce à sa construction étanche et à la rétention optimisée de la lubrification.

Caractéristiques
  • Les joints de contact protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie dans des environnements difficiles
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour améliorer la productivité des équipements
  • Convient à la fois aux charges radiales et axiales pour des options de montage et d’utilisation flexibles
  • Le jeu radial interne C4 garantit des performances fiables en cas de dilatation thermique
  • La construction en acier pour roulements offre résistance et durabilité pour les applications industrielles exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux
  • rotation à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant dans des conditions poussiéreuses ou humides
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs nécessitant un entretien minimal
Ajouter à la liste

6,27 €/ Unitéhors TVA

7,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6203
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.0651 kg
Poids
0.14 lb
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm