Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6203-2RSH/C3WT

  • ERIKS:24002437
  • Fabricant:7316571856155
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 17 mm et un diamètre extérieur de 40 mm, supportant des charges jusqu'à 9,95 kN. Sa largeur de 12 mm permet un montage stable dans des ensembles compacts. Avec une vitesse limite de 24 000 tr/min, il convient aux applications à grande vitesse. La série 6203 est reconnue pour ses performances fiables dans les opérations de précision.

Caractéristiques
  • Un diamètre intérieur de 17 mm permet l'intégration dans des tailles d'arbre standard pour un remplacement facile
  • La vitesse limite élevée de 24 000 tr/min répond aux exigences élevées des équipements rotatifs
  • Une capacité de charge de 9,95 kN permet l’utilisation dans des applications moyennement sollicitées sans compromis
  • Une largeur de 12 mm assure la stabilité dans des environnements d’installation restreints
Application et utilisation
  • Idéal pour une utilisation dans les ensembles de moteurs électriques et les petites machines
  • Compatible avec les rouleaux de convoyeur nécessitant un fonctionnement à grande vitesse
  • Utilisé avec des poulies de renvoi dans les équipements de jardin et de pelouse
Ajouter à la liste

6,69 €/ Unitéhors TVA

8,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse limite
24000 rpm
Poids
0.065 kg
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm