Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6203-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758246
  • Fabricant:7316571856070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des joints de contact intégrés des deux côtés. Fabriqué en acier pour roulements, il supporte à la fois des charges radiales et axiales tout en maintenant une faible friction et une capacité à grande vitesse. L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et protège contre la contamination, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie opérationnelle. Conçu pour un montage simple, il nécessite moins d’entretien que d’autres types de roulements.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent la graisse et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La construction en acier pour roulements assure une durabilité dans des conditions de fonctionnement industrielles exigeantes
  • La géométrie à une rangée de gorge profonde supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions
  • La conception à faible frottement permet un fonctionnement à des vitesses de rotation élevées allant jusqu'à 12 000 tr/min.
  • Montage simple et entretien minimal réduisent les temps d'arrêt et les coûts de maintenance associés
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs soumis à des variations fréquentes de charges radiales et axiales
  • Compatible avec les ventilateurs industriels fonctionnant dans des environnements contaminés
Ajouter à la liste

6,27 €/ Unitéhors TVA

7,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6203
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.0651 kg
Poids
0.14 lb
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm