5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
214 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6203 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 9.95 kN |
Charge statique | 4.75 kN |
Vitesse de référence | 38000 rpm |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Poids | 0.0651 kg |
Poids | 0.14 lb |
7,23 €/ Unitéhors TVA
8,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026