Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6203-2RSH

  • ERIKS:23758244
  • Fabricant:7316571855769
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est muni de joints des deux côtés pour une durée de vie accrue. Sa conception robuste supporte les charges radiales et axiales, tandis que la construction optimisée réduit les frottements et le bruit. Le joint d’étanchéité intégré retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants. Il convient aux applications à grande vitesse et nécessite peu d’entretien.

Caractéristiques
  • Des joints des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, ce qui prolonge la durée de vie.
  • La cage en tôle offre un guidage fiable et une durabilité sous des conditions de fonctionnement exigeantes
  • La conception à gorge profonde supporte à la fois les charges radiales et axiales, ce qui accroît la flexibilité d’application.
  • Une faible friction réduit la consommation d'énergie et permet un fonctionnement à grande vitesse pour plus d'efficacité
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et favorise le fonctionnement continu des machines
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des solutions de roulements compactes et efficaces
  • Idéal pour les rouleaux de convoyeur dans les systèmes automatisés de manutention des matériaux
  • Compatible avec les équipements agricoles exposés à la poussière et aux contaminants
Ajouter à la liste

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2144 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6203
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.95 kN
Charge statique
4.75 kN
Limite de fatigue
0.2 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.0651 kg
Poids
0.14 lb
da_min
21.2 mm
da_max
22 mm
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm
D2
34.98 mm
d2
21.75 mm
Da_max
35.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

7,23 €/ Unitéhors TVA

8,75 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026