Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2Z/GJN

  • ERIKS:23758225
  • Fabricant:7316571531465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un diamètre intérieur de 15 mm et un diamètre extérieur de 35 mm. Avec une largeur de 11 mm, il offre une capacité de charge dynamique de base de 8,06 kN. La présence de joints ou de flasques permet une utilisation polyvalente dans divers environnements d'exploitation. La vitesse limite est de 22 000 tr/min, ce qui convient aux applications à grande vitesse.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections offrent une protection contre les contaminants et prolongent la durée de fonctionnement
  • Une capacité de charge de 8,06 kN supporte des charges radiales et axiales modérées, ce qui améliore la durabilité du roulement.
  • La largeur de 11 mm permet une installation dans des espaces d’assemblage compacts, optimisant la conception des équipements.
  • Une vitesse limite de 22 000 tr/min permet l’utilisation dans des machines rotatives à grande vitesse, augmentant ainsi l’efficacité.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques de taille moyenne dans des environnements industriels
  • Idéal pour l'intégration dans des lignes d'assemblage automatisées avec des contraintes d'espace
  • Compatible avec les machines nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
Ajouter à la liste

5,01 €/ Unitéhors TVA

6,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GJN
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse limite
22000 rpm
Poids
0.047 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm