Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2Z/C4HTF7

  • ERIKS:11916196
  • Fabricant:7316572310762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu avec un diamètre intérieur de 15 mm et un diamètre extérieur de 35 mm. Il présente une largeur de 11 mm et une capacité de charge de 8,06 kN. Des joints ou des flasques sont intégrés pour une protection supplémentaire. Le roulement supporte des vitesses limites allant jusqu’à 22 000 tr/min et des vitesses de référence allant jusqu’à 28 000 tr/min.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections contribuent à prévenir la contamination et à prolonger la durée de vie dans des conditions exigeantes
  • La capacité de charge élevée de 8,06 kN améliore les performances opérationnelles pour les applications intensives
  • La vitesse limite de 22 000 tr/min permet l’utilisation dans des équipements rotatifs à grande vitesse
  • La largeur compacte de 11 mm permet une installation dans des espaces axiaux restreints
  • La conception robuste de la rainure permet une rotation stable et une précision de fonctionnement améliorée
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques de taille moyenne pour une transmission de puissance efficace
  • Idéal pour les environnements nécessitant une vitesse constante et une gestion des charges
  • Compatible avec les équipements exigeant des performances fiables de roulements à gorge profonde
Ajouter à la liste

7,81 €/ Unitéhors TVA

9,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
22000 rpm
Poids
0.047 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm