Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2Z/C3WT

  • ERIKS:23758224
  • Fabricant:7316571227481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé d’un écran des deux côtés et d’une construction robuste en acier pour roulements. Il est optimisé pour un faible frottement à des vitesses de rotation élevées et supporte des charges radiales ainsi qu’axiales dans les deux sens. L’étanchéité intégrée sans contact assure une rétention efficace du lubrifiant et une protection contre les contaminants. Son design compact permet un montage aisé et réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Le blindage sans contact des deux côtés empêche les contaminants de pénétrer et retient le lubrifiant à l'intérieur
  • L’acier pour roulements assure une grande durabilité dans des environnements industriels exigeants
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse
  • réduction de la consommation d'énergie
  • Convient à la fois aux charges radiales et axiales pour répondre à des exigences d'application variées
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et prolonge la durée de vie
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à faible vibration
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une vitesse de rotation élevée
  • Compatible avec des ensembles d'automatisation nécessitant une conception compacte
  • paliers robustes
Ajouter à la liste

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

126 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse de référence
43000 rpm
Vitesse limite
22000 rpm
Poids
0.0465 kg
Poids
0.1 lb