5,75 €/ Unitéhors TVA
6,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6202 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 8.06 kN |
Charge statique | 3.75 kN |
Vitesse de référence | 43000 rpm |
Vitesse limite | 22000 rpm |
Poids | 0.047 kg |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 15 mm |