Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2RSLTN9/C3VT105

  • ERIKS:12121374
  • Fabricant:7316571824888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un alésage de 15 mm et un diamètre extérieur de 35 mm. Sa largeur de 11 mm permet une installation compacte dans des ensembles exigeants. Il offre une capacité de charge dynamique de 8,06 kN et une vitesse limite de 28 000 tr/min.

Caractéristiques
  • Un diamètre intérieur de 15 mm permet la compatibilité avec des dimensions d'arbre standard pour un montage polyvalent
  • La capacité de charge dynamique de 8,06 kN assure un support fiable pour des charges radiales moyennes à élevées
  • Une vitesse limite de 28 000 tr/min répond aux exigences de fonctionnement à grande vitesse des équipements rotatifs
  • La largeur compacte de 11 mm permet une intégration là où l’espace axial est limité dans les ensembles de machines.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des poulies de renvoi dans les équipements de jardin et de pelouse
  • Idéal pour le support des rouleaux dans les systèmes de manutention
  • Compatible avec des ensembles de moteurs électriques nécessitant une rotation à grande vitesse
Ajouter à la liste

5,41 €/ Unitéhors TVA

6,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
VT105
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse limite
28000 rpm
Poids
0.044 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm