Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2RSL/LHT23

  • ERIKS:13197722
  • Fabricant:7316571824505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce fabricant est présent dans plus de 130 pays et dispose d’un important réseau de distribution mondial. Leurs produits sont largement intégrés dans divers secteurs nécessitant des solutions basées sur le mouvement. L’entreprise accompagne les entreprises avec une large gamme de produits et de services adaptés aux environnements industriels. Leurs solutions sont intégrées dans les opérations quotidiennes des particuliers et des entreprises à travers le monde.

Caractéristiques
  • Un vaste réseau de distribution augmente la disponibilité des produits et réduit les Lieferzeiten
  • Large portefeuille de produits permettant le choix pour diverses exigences et applications industrielles
  • La présence dans de nombreux pays rationalise les achats et les chaînes d'approvisionnement internationaux
  • Les ressources d’assistance fournissent des conseils techniques afin de réduire les temps d’arrêt pour les utilisateurs industriels
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes d'automatisation industrielle pour un contrôle de mouvement fiable
  • Compatible avec les équipements de transport nécessitant des solutions de mouvement durables
  • Idéal pour les machines générales dans les secteurs de la fabrication et de la transformation
Ajouter à la liste

12,91 €/ Unitéhors TVA

15,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm