Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2RSH/W64

  • ERIKS:24002425
  • Fabricant:7316572165058
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est optimisé pour un faible frottement et un fonctionnement à grande vitesse. Sa conception robuste permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement nécessite peu d'entretien et est doté d'un joint de contact des deux côtés. Un lubrifiant solide à base d'huile améliore la fiabilité opérationnelle dans divers environnements industriels.

Caractéristiques
  • La conception à faible friction réduit les pertes d'énergie et minimise l'augmentation de la température de fonctionnement
  • Des joints de contact des deux côtés empêchent la contamination et prolongent la durée de vie du roulement
  • La lubrification à l’huile solide assure des performances constantes dans des applications exigeantes
  • Convient à la fois aux charges radiales et axiales pour des options d'installation polyvalentes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques et de petits systèmes de transmission de puissance
  • Idéal pour les rouleaux de convoyeur et les ensembles de ventilateurs industriels
  • Compatible avec les pompes et machines nécessitant des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

62,83 €/ Unitéhors TVA

76,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Solid Oil
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse limite
9600 rpm
Poids
0.0482 kg
Poids
0.11 lb