5,97 €/ Unitéhors TVA
7,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6202 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 8.06 kN |
Charge statique | 3.75 kN |
Limite de fatigue | 0.16 kN |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Poids | 0.0461 kg |
Poids | 0.1 lb |
da_min | 19.2 mm |
da_max | 19.4 mm |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 15 mm |
D2 | 30.5 mm |
Da_max | 30.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |