Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2RSH/LHT23

  • ERIKS:23758214
  • Fabricant:7316571818405
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 15 mm, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm. Il offre une capacité de charge de 8,06 kN et est équipé de joints d’étanchéité pour la protection. La vitesse limite atteint 13 000 tr/min, ce qui le rend adapté aux applications exigeantes dans le secteur MRO.

Caractéristiques
  • La conception étanche aide à prévenir la contamination et prolonge la durée de vie en environnements difficiles.
  • Une vitesse limite de 13 000 tr/min répond aux exigences élevées de rotation dans les systèmes dynamiques
  • La capacité de charge de 8,06 kN permet une manipulation fiable de charges moyennes à lourdes
  • La largeur compacte de 11 mm permet l'installation dans des ensembles à espace restreint
  • La conception à gorge profonde garantit un fonctionnement précis et des intervalles de maintenance réduits
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs compacts nécessitant des solutions de roulements étanches
  • Idéal pour les rouleaux de convoyeur dans les systèmes automatisés de manutention des matériaux
  • Compatible avec les moteurs électriques industriels nécessitant un fonctionnement silencieux
  • rotation fluide
Ajouter à la liste

11,12 €/ Unitéhors TVA

13,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.045 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm