Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2RSH/GJN

  • ERIKS:24002424
  • Fabricant:7316571818351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour une efficacité de rotation fluide, supportant à la fois des charges radiales et axiales avec une friction réduite et une durée de vie opérationnelle prolongée.

Caractéristiques
  • La structure à gorge profonde supporte des charges combinées, améliorant la performance opérationnelle
  • Un joint de haute qualité préserve l'intégrité du lubrifiant et protège contre les contaminants
  • L’ingénierie de précision garantit une faible friction, améliorant ainsi l’efficacité énergétique lors de la rotation
  • La géométrie compacte permet une polyvalence dans diverses assemblages industriels
  • Un design de roulement durable réduit la fréquence de maintenance et diminue les coûts d'arrêt
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques de précision sur les lignes de production
  • Idéal pour les pompes et les réducteurs nécessitant un fonctionnement silencieux et fiable
  • Compatible avec les systèmes automatisés de manutention des matériaux et d’assemblage
Ajouter à la liste

5,56 €/ Unitéhors TVA

6,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GJN
Poids
0.0454 kg
Poids
0.1 lb