Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2RSH/C3WT

  • ERIKS:24002423
  • Fabricant:7316571818184
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints intégrés des deux côtés pour une protection accrue. Il est conçu pour une grande polyvalence et supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions. Le roulement offre une faible friction et une capacité de fonctionnement à grande vitesse, adaptée aux applications industrielles exigeantes. Sa construction robuste et sa lubrification à la graisse réduisent les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie
  • La lubrification par graisse minimise le besoin de maintenance et réduit les temps d'arrêt
  • La cage en tôle améliore la durabilité à des vitesses de rotation élevées
  • Le jeu C3 permet un fonctionnement efficace en cas de dilatation thermique
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau de bruit et de vibrations
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant en continu à grande vitesse
  • Compatible avec les pompes supportant à la fois des charges radiales et axiales
Ajouter à la liste

5,93 €/ Unitéhors TVA

7,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse de référence
43000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.0454 kg
Poids
0.1 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm