Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:24002422
  • Fabricant:7316571818139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde offre un diamètre intérieur de 15 mm et un diamètre extérieur de 35 mm. Sa largeur de 11 mm et sa capacité de charge élevée de 8,06 kN conviennent aux applications MRO exigeantes. La vitesse limite est de 28 000 tr/min.

Caractéristiques
  • Une capacité de charge élevée de 8,06 kN garantit une longue durée de vie sous des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vitesse limite de 28 000 tr/min adaptée aux machines nécessitant une capacité de rotation rapide
  • La largeur compacte de 11 mm permet l’installation dans des ensembles et équipements à espace restreint
  • Les dimensions standardisées de la série 6202 simplifient le remplacement et la gestion des stocks
  • La conception à gorge profonde permet de supporter efficacement des charges radiales et axiales combinées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les équipements d’automatisation industrielle
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les machines agricoles pour un soutien robuste des roulements
Ajouter à la liste

11,12 €/ Unitéhors TVA

13,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse limite
28000 rpm
Poids
0.045 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm