Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758212
  • Fabricant:7316571818061
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints de contact des deux côtés pour une rétention efficace du lubrifiant et une protection contre les contaminants. Sa cage en tôle et sa construction en acier pour roulements permettent des vitesses de rotation élevées avec un faible niveau de friction et de vibrations. La conception d’étanchéité intégrée prolonge la durée de vie et réduit les besoins de maintenance. Le roulement supporte à la fois des charges radiales et axiales pour une utilisation polyvalente.

Caractéristiques
  • L’étanchéité par contact intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, réduisant l'accumulation de chaleur en fonctionnement
  • La cage en tôle offre une durabilité pour une durée de vie prolongée dans des conditions exigeantes
  • Optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, garantissant un fonctionnement plus fluide des machines
  • Le jeu interne C3 permet la dilatation thermique et réduit le risque de grippage
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines industrielles légères nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les moteurs électriques dans les équipements d'automatisation et les convoyeurs
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs fonctionnant sous des conditions de charge combinées
Ajouter à la liste

5,56 €/ Unitéhors TVA

6,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse de référence
43000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.0454 kg
Poids
0.1 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm