Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2RSH/C3

  • ERIKS:23758211
  • Fabricant:7316571817989
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est doté d’un contact étanche des deux côtés pour une protection accrue. Conçu pour un fonctionnement à faible frottement et optimisé pour des vitesses de rotation élevées, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Fabriqué en acier pour roulements, il est facile à installer et nécessite peu d’entretien grâce à sa conception robuste. L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants, ce qui réduit les arrêts non planifiés
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et améliore la productivité des équipements
  • Convient aux charges radiales et axiales, permettant des orientations de montage polyvalentes
  • La construction en acier pour roulements offre une grande durabilité, garantissant une longue durée de vie opérationnelle.
  • La lubrification pré-remplie à la graisse réduit les tâches de maintenance pour les utilisateurs finaux
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des roulements compacts étanches : 6202-2RSH/C3
  • Idéal pour les ventilateurs industriels à fortes exigences de rotation : 43 000 tr/min
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant des solutions d’étanchéité fiables : Joint des deux côtés
Ajouter à la liste

5,16 €/ Unitéhors TVA

6,24 €TVA incluse

157 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse de référence
43000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.046 kg
Poids
0.1 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm
Alternatives

6,47 €/ Unitéhors TVA

7,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026