Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2RSH/C2

  • ERIKS:23758210
  • Fabricant:7316571817460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 15 mm et une largeur de 11 mm, assurant un soutien fiable de la charge. La variante 6202-2RSH comprend des joints intégrés pour une durabilité accrue. Avec une capacité de charge dynamique de 8,06 kN et une vitesse limite de 13 000 tr/min, il convient aux applications à vitesse modérée à élevée. Le diamètre extérieur de 35 mm permet une installation compacte dans divers ensembles.

Caractéristiques
  • Les joints intégrés améliorent la protection contre les contaminations et réduisent les besoins de maintenance
  • Une capacité de charge dynamique de 8,06 kN permet des performances fiables dans des conditions de fonctionnement exigeantes.
  • Une largeur de 11 mm permet l'installation dans des espaces restreints
  • La vitesse limite de 13 000 tr/min permet une utilisation dans des machines à vitesse moyenne à élevée.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une conception compacte
  • éléments roulants étanches
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant à des vitesses de rotation modérées
  • Compatible avec les réducteurs industriels dans des ensembles mécaniques généraux
Ajouter à la liste

7,50 €/ Unitéhors TVA

9,07 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.045 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm