Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2RS2/C4S1VT119

  • ERIKS:24002421
  • Fabricant:7316571158150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d’un joint intégré des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Il est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens tout en maintenant un faible frottement et en permettant des vitesses de rotation élevées. L’étanchéité de contact aide à retenir le lubrifiant et à empêcher la contamination, prolongeant ainsi la durée de vie. Sa conception robuste à une rangée facilite le montage et assure des performances fiables dans des applications exigeantes.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrale des deux côtés retient le lubrifiant et réduit la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse avec une consommation d'énergie réduite
  • La conception à une rangée de gorge profonde supporte des charges radiales et axiales pour une utilisation polyvalente
  • La construction de cages en tôle offre une grande durabilité et maintient la stabilité des roulements sous charge
  • Le type de joint de contact réduit les besoins de maintenance et améliore la fiabilité opérationnelle
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant un fonctionnement silencieux et efficace
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une grande vitesse et un entretien minimal
  • Compatible avec les machines agricoles exposées à des environnements poussiéreux
Ajouter à la liste

43,95 €/ Unitéhors TVA

53,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.046 kg
Poids
0.1 lb