Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202-2RS1/VM045

  • ERIKS:13197709
  • Fabricant:7316572146491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’une étanchéité intégrée pour une longévité accrue dans des environnements exigeants. Il offre une capacité à grande vitesse avec faible frottement et supporte à la fois des charges radiales et axiales. La cage robuste en tôle et la construction en acier de roulement assurent durabilité et fiabilité. Un montage facile et des besoins d’entretien réduits améliorent encore l’efficacité opérationnelle.

Caractéristiques
  • La conception de joint intégral retient le lubrifiant à l'intérieur et empêche la pénétration de contaminants, assurant ainsi une durée de vie prolongée.
  • La conception à faible frottement permet des vitesses de rotation élevées pour répondre aux applications exigeantes
  • La cage en tôle assure une stabilité structurelle sous des contraintes opérationnelles variables
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions, ce qui réduit la complexité des composants
  • Nécessite moins de maintenance, ce qui réduit les arrêts et les coûts d'exploitation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des rouleaux de convoyeur dans les systèmes de manutention
  • Idéal pour les petits ensembles de moteurs électriques sur les lignes d'automatisation
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs nécessitant un fonctionnement à grande vitesse
Ajouter à la liste

8,56 €/ Unitéhors TVA

10,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse de référence
43000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.0454 kg
Poids
0.1 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm