Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6202/16-2RSH

  • ERIKS:12350494
  • Fabricant:7316571822440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés pour une protection efficace contre les contaminants. Le roulement supporte des charges radiales et axiales, offrant une capacité de fonctionnement à grande vitesse avec un faible niveau de bruit et de vibrations. Fabriqué en acier pour roulements, il est conçu pour la fiabilité et la réduction de la maintenance. La lubrification à la graisse et la conception robuste améliorent l’efficacité opérationnelle dans les applications exigeantes.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants
  • La capacité à grande vitesse avec faible friction garantit un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants
  • La construction en acier pour roulements offre résistance et résistance à l'usure sous fortes charges
  • Prend en charge à la fois les charges radiales et axiales afin de répondre à des exigences de montage polyvalentes
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et minimise les temps d’arrêt pour les opérateurs
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant de faibles vibrations et des vitesses de rotation élevées
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou contaminés
  • Compatible avec les pompes industrielles soumises à des charges radiales et axiales
Ajouter à la liste

40,59 €/ Unitéhors TVA

49,11 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6202
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
8.06 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.0434 kg
Poids
0.096 lb