Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6201-2Z/LHT23

  • ERIKS:23758195
  • Fabricant:7316577090003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features a single row design with shields on both sides for effective protection. It is manufactured from bearing steel for durability and supports both radial and axial loads. The unit is optimised for low friction low vibration and high rotational speeds. Integral non-contact sealing helps retain lubricant while excluding contaminants. Features
  • Non-contact shields on both sides help prevent lubricant loss and ingress of contaminants
  • Bearing steel construction delivers high strength and long operational life in demanding environments
  • Low friction design enables higher rotational speeds for efficient operation
  • Accommodates radial and axial loads in both directions to increase application versatility
  • Requires minimal maintenance due to integral sealing and robust construction
Application & Usage
  • Used with electric motors requiring low vibration and quiet operation
  • Ideal for conveyors where both radial and axial loads are present
  • Compatible with general machinery needing high-speed
  • low-maintenance bearings
Ajouter à la liste

9,06 €/ Unitéhors TVA

10,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6201
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
7.28 kN
Charge statique
3.1 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Vitesse limite
26000 rpm
Poids
0.0375 kg
Poids
0.083 lb