9,66 €/ Unitéhors TVA
11,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6201 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | WT |
Charge dynamique | 7.28 kN |
Charge statique | 3.1 kN |
Vitesse de référence | 50000 rpm |
Vitesse limite | 26000 rpm |
Poids | 0.038 kg |
B | 10 mm |
D | 32 mm |
d | 12 mm |