4,24 €/ Unitéhors TVA
5,13 €TVA incluse
180 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6201 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P5 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 7.28 kN |
Charge statique | 3.1 kN |
Vitesse de référence | 50000 rpm |
Limite de fatigue | 0.132 kN |
Vitesse limite | 26000 rpm |
Poids | 0.0375 kg |
Poids | 0.083 lb |
da_min | 16.2 mm |
da_max | 18.4 mm |
B | 10 mm |
D | 32 mm |
d | 12 mm |
d1 | 18.45 mm |
D2 | 27.34 mm |
Da_max | 27.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
5,28 €/ Unitéhors TVA
6,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026