Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6201-2RSL/C3GJN

  • ERIKS:23772423
  • Fabricant:7316571845210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Low-friction contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR), on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Stamped steel cage.Grease with a polyurea thickener of consistency 2 to the NLGI Scale for a temperature range –30 to +150 °C.
Ajouter à la liste

5,17 €/ Unitéhors TVA

6,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6201
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GJN