SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6201-2RSH/W64
ERIKS:12259378
Fabricant:7316572680483
Aperçu
Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est optimisé pour une faible friction et des vitesses de rotation élevées. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et est facile à installer. Sa conception robuste nécessite moins d'entretien que d'autres types de roulements. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et possède des joints de contact des deux côtés.
Caractéristiques
Des joints de contact des deux côtés aident à prévenir la contamination et à prolonger la durée de vie
La conception à faible friction réduit la consommation d'énergie lors des opérations à grande vitesse
La lubrification Solid Oil réduit les besoins de maintenance pour un fonctionnement en continu
La cage en tôle assure des performances constantes sous charge dynamique
La construction en acier pour roulements offre durabilité et résistance à l’usure dans des applications exigeantes
Application et utilisation
Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation à grande vitesse fiable
Idéal pour les ventilateurs industriels nécessitant de faibles vibrations et des intervalles d’entretien prolongés
Compatible avec les systèmes de convoyeurs fonctionnant sous des charges radiales et axiales variables