Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6201-2RSH/C4

  • ERIKS:23758188
  • Fabricant:7316571844893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This deep groove ball bearing model 6201-2RSH/C4 is designed for reliable rotational performance in demanding industrial applications. The product features a double sealing arrangement and is intended for use where low weight is required. Its indicative carbon footprint is 0.13 kg CO2e demonstrating environmental consideration in its manufacture. The bearing is manufactured by SKF a globally recognised brand in the rolling bearings industry. Features
  • Double sealing arrangement helps prevent ingress of contaminants for extended bearing life
  • Low net weight of 0.0365kg supports use in weight-sensitive assemblies
  • Deep groove design allows efficient handling of radial and axial loads
  • Indicative carbon footprint of 0.13kg CO2e supports sustainability objectives
Application & Usage
  • Used with compact electric motors requiring low-mass bearings
  • Ideal for conveyor systems operating in contaminated environments
  • Compatible with machinery demanding reliable rotational accuracy
Ajouter à la liste

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6201
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
7.28 kN
Charge statique
3.1 kN
Vitesse limite
15000 rpm
Poids
0.0365 kg
Poids
0.08 lb
Alternatives

6,23 €/ Unitéhors TVA

7,54 €TVA incluse

Vendu par: 396Commande minimum: 396

Date de livraison estimée - 12/11/2026