Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6201-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758186
  • Fabricant:7316571844817
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde de SKF présente une conception à une rangée avec des joints des deux côtés, optimisés pour un faible frottement, un faible niveau sonore et des vitesses de rotation élevées. Les joints d’étanchéité intégrés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Il supporte à la fois des charges radiales et axiales et nécessite un entretien minimal. Fabriqué en acier pour roulements, il convient à de nombreuses applications industrielles.

Caractéristiques
  • Les joints de contact retiennent la graisse à l'intérieur du roulement, réduisant ainsi le risque de perte de lubrifiant.
  • La construction en acier pour roulements assure robustesse et durabilité dans des environnements exigeants
  • Le jeu interne C3 permet des vitesses de fonctionnement plus élevées avec une moindre génération de chaleur
  • Prend en charge des charges radiales et axiales, répondant à diverses conditions de charge dans les équipements
  • La conception à faible friction réduit la consommation d'énergie et la température de fonctionnement à grande vitesse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation à grande vitesse fiable
  • Idéal pour les systèmes de convoyage avec des exigences de charge radiale et axiale combinées
  • Compatible avec les ventilateurs et pompes CVC pour une
  • fonctionnement nécessitant peu d'entretien
Ajouter à la liste

5,17 €/ Unitéhors TVA

6,26 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6201