Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6200-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23758175
  • Fabricant:7316570528022
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This deep groove ball bearing features a 10 mm inner diameter and 30 mm outer diameter offering a compact form factor. It is available with seals or shields for added protection. The bearing supports a dynamic load rating of 5.4 kN and operates at high limiting and reference speeds. Its design is suitable for demanding industrial environments requiring precision and reliability. Features
  • Seals or shields provide enhanced protection against contamination for extended bearing service life
  • High load rating of 5.4 kN allows use in applications with significant radial forces
  • Limiting speed of 28000 r/min enables suitability in high-speed rotating equipment
  • Compact width of 9 mm supports installation in space-constrained assemblies
  • Deep groove design ensures smooth operation under radial and axial loads
Application & Usage
  • Used with medium-size electric motors in industrial automation systems
  • Ideal for precision machinery requiring consistent high-speed rotation
  • Compatible with equipment needing low-maintenance rolling element bearings
Ajouter à la liste

8,68 €/ Unitéhors TVA

10,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
5.4 kN
Charge statique
2.36 kN
Vitesse de référence
36000 rpm
Vitesse limite
28000 rpm
Poids
0.033 kg
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm