Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6200-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758174
  • Fabricant:7316571531342
Image 1
Overview This deep groove ball bearing provides reliable performance with reduced friction and optimised load distribution, suitable for both radial and axial load applications across precision machinery. Features
  • Deep groove design ensures continuous stability under combined load conditions
  • Low friction contact construct improves energy efficiency during prolonged operation
  • Durable build allows extended service life in challenging operational environments
  • High precision running accuracy supports smooth performance at varied speeds
  • Versatile configuration accommodates both radial and axial movements effectively
Application & Usage
  • Used with electric motors and machine drive shafts
  • Ideal for industrial pumps and high-speed fans
  • Compatible with conveyors and packaging line assemblies
Ajouter à la liste

4,45 €/ Unitéhors TVA

5,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6200
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GJN
Poids
0.0327 kg
Poids
0.072 lb